ECOGEAR リングマックス パワーオーシャン3”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個×1パック) 010 パールグロウ(夜光) 注文コード64707075 品番010 パールグロウ(夜光)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

THICK RIB&REAL SHELL FINISH(シックリブ&リアルシェルフィニッシュ) フックをしっかりホールドし、なおかつフッキングをも容易にするようデザインされた厚リブ。アクションを加えると水を掻き乱して強波動を生み出します。ボディ表面には細かく、かつランダムに凹凸を作り込んだ「リアルシェルフィニッシュ」を採用。見た目の生物らしさに加え、ボディ全体での水噛みが強くなることで、アピール力とアングラー側の操作感を向上させています。

用途「リングマックス パワーオーシャン」 ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインナップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。 寸法(mm)レングス:74 010 パールグロウ(夜光) サイズ(inch)レングス:3 入数10ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする