ECOGEAR ブレードスピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個×1パック) 注文コード64709516 品番リーフ(シルバー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトルアー用ブレードの「ブレードスピン」は、どんなソフトルアーにもワンタッチでフラッシングブレードをアタッチ可能。ソフトルアー本来の波動と、光を反射したフラッシングの相乗効果で強烈にアピールします。セット方法はコイルをソフトルアーに回しながら差し込むだけ。このときコイルがフックの軸に掛かるように差し込めば、脱落も予防できます。ブレードはリーフとラウンド、そしてロングリーフの3タイプ。組み合わせるソフトルアーによって、操作性やアピール度、そしてアプローチ方法による使い分けの幅を広げています。タフコンディションにも強いソフトルアーのサイレントなアピールに、ハードルアー的フラッシング能力をアイデア次第で生み出せるアイテムです。

形状リーフ シルバー 入数2ケ
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64709516 リーフ(シルバー) 59654151 (リーフ) シルバー ブレードスピン ECOGEAR ブレードスピン ECOGEAR 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする