EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759 EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759 EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759 EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759 EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759 EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム エスコ 64709759

[S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64709759 品番EA354GJ-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
サイズS 全長(cm)24 材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 本体:ブラック、裾:グリーン 厚さ(mm)1.6 アズワン品番64-7841-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする