エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709768
品番
EA354GJ-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
22
材質
繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他、樹脂部:ニトリルゴム
色
本体:グレー、裾:グリーン
用途
運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
26
アズワン品番
64-7841-54