エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止めなし アラミド
[M] 手袋(ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64709865
品番
EA354KA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
材質
表:ケブラー繊維製布、裏:起毛
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
機能
耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番
64-7841-64