エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
[フリー] 腕カバー(チェーンソー作業用/1組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64710039
品番
EA355KV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
材質
表:ナイロン、裏:ポリエステル、防護材:ポリエステル、アラミド繊維
全長(mm)
500
色
オレンジ×ネイビー
アズワン品番
64-7841-63