エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 保護服
[LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64710127
品番
EA370ED-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、アラミド繊維
サイズ
LL
股下(cm)
75
総丈(cm)
104
裾幅(cm)
26.5
アズワン品番
64-7842-20