CLA__CR8700AA 小型HDカメラ クラリオン (Clarion) 64710207

CLA__CR8700AA 小型HDカメラ クラリオン (Clarion) 64710207
CLA__CR8700AA 小型HDカメラ クラリオン (Clarion) 64710207
CLA__CR8700AA 小型HDカメラ クラリオン (Clarion) 64710207

小型HDカメラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード64710207品番CLA__CR8700AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高品質100万画素CMOS採用
高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」
HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能
高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ
防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。

付属品取付ブラケット、ビス仕様撮影画素:CMOS 約100万画素質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする