CLA__CC6150AC RC15C(12V専用) クラリオン (Clarion) 64710277

 

CLA__CC6150AC RC15C(12V専用) クラリオン (Clarion) 64710277
CLA__CC6150AC RC15C(12V専用) クラリオン (Clarion) 64710277

RC15C(12V専用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64710277品番CLA__CC6150AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用
お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ
リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。
暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。
有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。
水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。
国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。
取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。
RCAケーブル映像出力装備
電源BOX不要の12V電源内蔵
リバース連動で起動
小型取付金具同梱

質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニターレンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6フィルターIRカットフィルター:有り電源電圧(V)9~16有効画素数約31万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)消費電流(mA)60以下照度(Lx)約2~10万解像度水平:350本TV本以上(中心部)映像素子1/3.6インチ カラー CMOSS/N比36db以上(AGC-ON)同期方式内部同期絞り電子アイリス接地マイナス接地防水性IPX9K準拠画角水平約162°、垂直約108°動作温度範囲(℃)-30~+70走査方式2:1インターレス525本映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
注意
※カメラ画像はあくまで視界補助用です。
※モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。また、モニター画面ではわかりづらい対象物や、映らない範囲から接近している対象物もありますので、実際の走行前、走行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。
※走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。
※カメラの画像を確認する際は、周囲の安全を確認の上、必ず車輌を停車させた状態で行ってください。
※夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見えにくいことがあります。車載用リアビジョンカメラRC15Cの取付けに関する御注意は、取付説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする