曜日別特売
CLC_357-114-002 PS1000(ワークライト) HELLA 64710365

 

CLC_357-114-002 PS1000(ワークライト) HELLA 64710365
CLC_357-114-002 PS1000(ワークライト) HELLA 64710365
CLC_357-114-002 PS1000(ワークライト) HELLA 64710365

PS1000(ワークライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64710365品番CLC_357-114-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腐食に強いプラスチックハウジング。
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。
シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。
ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。
防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。

ブラック消費電力(W)9光源9灯色温度(K)6500ケーブル長(mm)800光束(Lm)1000各種認証ECE-R10IP等級IP6K7 IP6K9K
関連資料:(3.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする