曜日別特売
NXA31W 防犯カメラ NEXTEC 64711599

本体

NXA31W 防犯カメラ NEXTEC 64711599
NXA31W 防犯カメラ NEXTEC 64711599
NXA31W 防犯カメラ NEXTEC 64711599
NXA31W 防犯カメラ NEXTEC 64711599

防犯カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64711599品番NXA31W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

300万画素の高解像度
細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。
アプリでどこでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。
複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。
夜間もあんしん
照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。
防塵防水:IP66
IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。
中継器に対応
録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に
中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
あやしい人影を通知
PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。

付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする