CT-350MWP-L 防水デジタル温度計 カスタム 64711939 CT-350MWP-L 防水デジタル温度計 カスタム 64711939 CT-350MWP-L 防水デジタル温度計 カスタム 64711939 CT-350MWP-L 防水デジタル温度計 カスタム 64711939

防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64711939 品番 CT-350MWP-L
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション
使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠
プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。
使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい

用途調理時の温度管理/食中毒対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個 質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む) 電源CR2032 コイン電池 ×1個 測定範囲(℃)-50.0〜+300.0 センサータイプサーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17 分解能(℃)0.1 校正可(ISO/IEC17025校正可) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 〜 +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20 〜 +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除不可) プローブ長(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 ) 測定精度(℃)±3(-50.0〜-20.1℃)、±1(-20.0〜+150.0℃)、±2(+150.1〜+200.0℃)、±3(+200.1〜+250.0℃)、±6(+250.1〜+300.0℃) 材質(プローブ)SUS304 電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
関連資料:(2.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする