用途調理時の温度管理/食中毒対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個
色赤
質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)
電源CR2032 コイン電池 ×1個
測定範囲(℃)-50.0〜+300.0
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17
分解能(℃)0.1
校正可(ISO/IEC17025校正可)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 〜 +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20 〜 +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除不可)
プローブ長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )
測定精度(℃)±3(-50.0〜-20.1℃)、±1(-20.0〜+150.0℃)、±2(+150.1〜+200.0℃)、±3(+200.1〜+250.0℃)、±6(+250.1〜+300.0℃)
材質(プローブ)SUS304
電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)