MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150

MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150
MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150
MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150
MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150
MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150
MPA-CECMA USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用 エレコム 64712150

USB-C マグネット端子 240W PD対応 着脱式 Type-Cコネクタ ケーブル専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64712150品番MPA-CECMA
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続できる、着脱式マグネットケーブル・アダプター専用の付け替え用USB Type-C(TM)マグネットコネクターです。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。

用途
磁力でしっかり接続できる、着脱式マグネットケーブル・アダプター専用の付け替え用USB Type-C(TM)マグネットコネクターです。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。
お手持ちの機器に本製品を接続しておくことで、メーカーの着脱式マグネットケーブル1本を複数の機器で使いまわすことができます。
USB Type-C着脱式マグネットケーブル・アダプターに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。
※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。
※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。
※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。
※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。
※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。
USB Power Deliveryに対応し、最大240W(48V/5A)で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※本製品はメーカー製「ピタッとマグネットケーブル・アダプター」専用です。本製品のみではご使用できません。別途ご購入またはご用意ください。
データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大48V/5A(240W)ブラックコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする