エスコ
35x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64712166
品番
EA423TB-35F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
35
厚さ(mm)
8
外径(Φmm)
62
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7844-45
入数
1枚