エスコ
22x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64713268
品番
EA423TD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)
22
厚さ(mm)
8
外径(Φmm)
35
適合温度(℃)
-25~120
アズワン品番
64-7845-46
入数
1枚