EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ 64714519

EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ 64714519
EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ 64714519
EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ 64714519

15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード64714519品番EA423TF-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥347
販売価格(税別)
315
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)4外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-67入数1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64714519
2023-12-12
用途: バンザイM-300Mのオーバーホール

バンザイの3tガレージジャッキM-300Mのプランジャーロッドのダストシールとして指定されているもの(純正はKoyo HM15x22x4)です。
ロッドガイド内のJIS P-15 Oリングをオイルシールとし、シングルリップの本品を逆さに取り付ける事でダストシールとしている構成なので、圧入の際には取り付ける向きに注意して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする