曜日別特売
FZ3202WP-00J00 JCSS校正付 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64714530

FZ3202WP-00J00 JCSS校正付 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64714530
FZ3202WP-00J00 JCSS校正付 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64714530
FZ3202WP-00J00 JCSS校正付 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64714530
FZ3202WP-00J00 JCSS校正付 防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん A&D(エー・アンド・デイ) 64714530

防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品16日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
3200
注文コード
64714530
品番
FZ3202WP-00J00 JCSS校正付
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能
液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途
湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書
ひょう量(g)
3200
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
Φ150
直線性
±0.02g
仕様
繰り返し性(標準偏差):0.01g
材質
小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304
種類
電子天秤
電源
ACアダプター(付属)
表示形式
デジタル
表示モード
g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
(FAST設定、良好環境)約1秒
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
取扱説明書:(7.9MB)
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする