エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64714607
品番
EA423TF-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)
24
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
32
適合温度(℃)
-25〜120
アズワン品番
64-7846-76
入数
1枚