商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 掃除用具
セーブインダストリーの ブラシ
セーブインダストリーの 網戸・フィルターブラシ
ハンディあみ戸キレイ!
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714627
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル
質量(g)
83
本体寸法(mm)
120×150×42
取扱説明書:あり