商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 掃除用具
セーブインダストリーの ブラシ
セーブインダストリーの キッチンブラシ
すみずみまで洗えるボトルブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、パッキン外し:ABS樹脂
質量(g)
22
本体寸法(mm)
23×23×127
取扱説明書:あり