エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R1/4" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64714984
品番
EA425AG-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
仕様
取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)
真鍮
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-25
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材