エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715009
品番
EA425AG-91
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-27
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材