エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
G 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715054
品番
EA425AG-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
呼び径(B)
G3/8"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
G3/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-32
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材