エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715088
品番
EA425AG-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
8
アズワン品番
64-7847-35
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材