エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715124
品番
EA425AG-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
バルブ種類
ミニボールバルブ
材質(本体)
真鍮
使用流体
冷温水・油・エアー
取付ねじ
雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
アズワン品番
64-7847-39
商品豆知識
配管工事を支える補助部材