エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1/4" ミニボールバルブ(アングル型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715237
品番
EA425AH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
呼び径(B)
Rc1/4"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
Rc1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-51
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材