Rc3/8" ミニボールバルブ(アングル型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64715246 品番EA425AH-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710
呼び径(B)Rc3/8" 材質(本体)真鍮 取付ねじRc3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-52 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする