三愛
三愛の 防護服・保護服・特殊服
三愛の 腕カバー
アームカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
64715369
品番
SA-N24-10M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.4を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したアームカバー。
・汗止め効果
・冷感効果
・消臭効果
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色
黒
サイズ
M
入数(枚)
1
素材
ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
特性
接触冷感