R 1/2" ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64715517 品番EA425AJ-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
呼び径(B)R1/2"×R1/2" 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/2"×R1/2" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-79 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする