R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64715648 品番EA425BM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300
呼び径(B)Rc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10〜80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-92 取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする