エスコ
エスコの バルブ
エスコの 小型ボールバルブ
Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715657
品番
EA425BW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
C3771BD
使用温度範囲(℃)
-10〜80
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7847-94
取付ねじサイズ
Rc(PT)1/4"
バルブ種類
ミニボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材