PLATINUM エアフィルター

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーホンダ 主な適合車種エンジン・型式:「ホンダ」[N-VAN]JJ1 S07B(18.7-)、[N-VAN]JJ2 S07B(18.7-)、[N-BOX]JF3 S07B(17.9-)、[N-BOX]JF4 S07B(17.9-)、[N-BOX Custom]JF3 S07B(17.9-)、[N-BOX Custom]JF4 S07B(17.9-)、「ホンダ」[N-WGN]JH3 S07B(19.8-)、[N-WGN]JH4 S07B(19.8-)、[N-WGN Custom]JH3 S07B(19.8-)、[N-WGN Custom]JH4 S07B(19.8-)、[N-ONE]JG3 S07B(20.11-)、[N-ONE]JG4 S07B(20.11-) 注文コード64716175 品番AD-ACE-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合メーカー・主な適合車種など30種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。
・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与
クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。
・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します
中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。
・エアフィルターの定期交換効果
エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。
燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。
・エアフィルターは消耗品です。
フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。

主な適合純正品番【ホンダ】17220-5YS-003 主な適合車種エンジン・型式:「ホンダ」[N-VAN]JJ1 S07B(18.7-)、[N-VAN]JJ2 S07B(18.7-)、[N-BOX]JF3 S07B(17.9-)、[N-BOX]JF4 S07B(17.9-)、[N-BOX Custom]JF3 S07B(17.9-)、[N-BOX Custom]JF4 S07B(17.9-)、「ホンダ」[N-WGN]JH3 S07B(19.8-)、[N-WGN]JH4 S07B(19.8-)、[N-WGN Custom]JH3 S07B(19.8-)、[N-WGN Custom]JH4 S07B(19.8-)、[N-ONE]JG3 S07B(20.11-)、[N-ONE]JG4 S07B(20.11-) 適合メーカーホンダ 互換品番「WAKO」LA-9775V・「NITTO」4HM-1112W・「TOYO」TO-3752V・「UNION」A-5013V・「ALPS」AA-0411V・「PMC」PA-5691V・「EXCEL」GA-1333W・「MICRO」WAV355・「VIC」A-8009V
注意
※ご購入の際には必ず、純正代表品番、若しくはメーカー「車種別 適用表」をご確認ください。同じ車種でも年式・型式によりましては適合しない場合があります。
※交換作業は必ずエンジンを止めてから行ってください。
※フィルターを取付する場合正しく取付してください。本品は車輛エンジン用途以外に使用しないでください。
※交換後の古いフィルターはエアーブロー及び水洗による再使用はできません。必ず新品と交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64716358
2025-10-29
用途:
車両メンテナンス
その他業種

消耗品交換自分でやれば趣味と実益で満足度もあがります。この手の部品は全てモノタロウで購入してます。

2025-01-01
用途:
車両メンテナンス
建設業・工事業

S510ハイゼットジャンボに使用。
純正品番でヒットしたこちらを購入したので問題なく使用できました。
形状は純正と変わりません。
位置決めの突起も純正同等品だと省かれて無いものもありますが、こちらはしっかりと付いていたので向きなども分かりやすかったです。

対象商品:
64716437
2024-08-14
用途:
おそらく1番安い
カーリペアクドウ 様

純正相当で1番安いとおもいます。在庫おるうちに買ったほうがいいとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
64716340
2024-11-05
用途:
くるまのメンテナス
株式会社 ガレージ カワシマ 様 (卸売・小売業)

純正部品と遜色ないエアーエレメントです

ほかのサイトより断然安い

対象商品:
64716367
2025-05-06
用途:
ハスラーのエアクリーナー交換
サービス業

パッキン部分は少しクセがついて馴染みにくい気がしたので、フィルター部分だけを使用しました。

2024-11-22
用途:
車のメンテナンス作業
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

まだ、使い始めたばかり、今から様子を見ます楽しみです。

対象商品:
64716358
2025-02-14
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

純正品からの交換です。フィルターは純正と同一品です。安価で大変助かります。

対象商品:
64716367
2025-05-30
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ゴムパッキンの成形がおかしく
エアクリーナーの蓋が出来なかった。
パッキンだけ交換前の純正品を使用しました。
リピートは無しです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする