エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716813
品番
EA426CA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び径(B)
R1/4"
付属品
8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)
樹脂
アズワン品番
64-7849-18
銅管径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64716813
EA426CA-2
64716847
EA426CA-12
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
エスコ
1個
¥
1,480
税込
¥
1,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)