エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716829
品番
EA426CA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
付属品
ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)
樹脂
適合ホース内径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7849-19
銅管径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)
7.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材