エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
Rc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64716944
品番
EA426CC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
呼び径(B)
Rc1/8"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)
黄銅
アズワン品番
64-7848-27
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材