主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックプレミア20000 丸型蛍光灯
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64716980
品番
FCL3032EDWMF32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)
30形:158、32形:218
備考
2本セット
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2100、32形:2480
定格寿命(時間)
20000
ランプ電流(A)
30形:0.600、32形:0.425
定格ランプ電力(W)
30形:28.0、32型:30.0
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
6200
ガラス管
30形:29mm / 32形:29mm
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241