主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックe-Day 丸形蛍光灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64716998
品番
FCL3032EXDEF32T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)
30形:158、32形:218
備考
2本セット
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2000、32形:2360
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
30形:28、32形:30
色温度(K)
6700
ガラス管
30形:29mm / 32形:29mm
光色
昼光色
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241