エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64717023
品番
EA426CE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
7
アズワン品番
64-7849-34
銅管径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)
7.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材