R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64717154 品番EA426CJ-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-47 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする