エスコ
エスコの バルブ
エスコの ニードルバルブ
ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64717197
品番
EA426CK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
仕様
銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)
真鍮
アズワン品番
64-7849-51
ねじサイズ
G1/4"
ナット対辺(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材