主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FML蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
64717199
品番
FML27EXDJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
質量(g)
83
口金
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
全光束(Lm)
1480
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
27
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
16.7×143
光色
昼光色 (6700K)