主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FPL蛍光灯
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
64717226
品番
FPL27EXLJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
質量(g)
106
口金
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
定格寿命(時間)
75000
ランプ電流(A)
0.61
定格ランプ電力(W)
27
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
20×245
光色
電球色 (3000K)