主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FPL蛍光灯
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
64717251
品番
FPL36EXLJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
質量(g)
160
口金
GX10q-6※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
36
平均演色評価数
Ra84
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
20×410
光色
電球色 (3000K)