メイン

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64717889 品番 285
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 4 ブラック サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする