メイン
ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 長袖 シャツ・インナー
ホシ服装の インナーコンプレッション 長袖
長袖クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64717995
品番
286
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
色
2 OD
サイズ
M
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
適応身長(cm)
160-170
適応胸囲(cm)
89-93
注意
※UVカット(99%/UPF50+)