メイン
ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 長袖 シャツ・インナー
ホシ服装の インナーコンプレッション 長袖
長袖クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
2 OD
注文コード
64718004
品番
286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
色
2 OD
サイズ
L
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
適応身長(cm)
165-175
適応胸囲(cm)
94-98
注意
※UVカット(99%/UPF50+)