メイン

286 長袖クルーネックシャツ ホシ服装 64718117 286 長袖クルーネックシャツ ホシ服装 64718117

長袖クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 6 ネイビー 注文コード64718117 品番286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 6 ネイビー サイズM 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感 適応身長(cm)160-170 適応胸囲(cm)89-93
注意
※UVカット(99%/UPF50+)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする