エスコ
エスコの バルブ
エスコの チェックバルブ(逆止弁)
1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64718414
品番
EA465AG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,917
販売価格(税別)
¥
4,470
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
静流水(-29〜80℃):1.4、脈動水(-29〜80℃):1.0
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CAC406
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CAC406
材質(スプリング)
C519W
アズワン品番
64-7851-30
ねじサイズ
Rc1/2"
材質(ジスクホルダ)
CAC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材