内蔵SSD WD Green SATA SSD 2.5インチ/7mmケース入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64718529 品番WDS250G5G0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンやデスクトップでWD Green SATA SSDを使用すると、ソリッドステートテクノロジー搭載の最大2TBのストレージ領域を拡張できます。最大545MB/秒のSATA SSDの速度で起動時間を短縮し、予期しない衝撃や落下に対する優れた耐衝撃性を発揮します。2.5インチ(7mmケース入り)およびM.2 2280の2つのフォームファクターで用意しており、幅広いPCに対応します。無料でダウンロード可能なAcronis True Image? for Sandiskデータ移行ソフトウェアを使えば、簡単にアップグレードできます(別売りのケーブルが必要な場合があります)。ダウンロード可能なSandisk DashboardでSSDを監視できるので、安心して作業できます。3年間の製品保証が付帯します。
・最大2TBの内蔵SSDストレージでPCやノートパソコンのストレージ容量を拡張できます。
・最大545MB/秒のSATA SSDの速度でアプリケーションをすばやく起動します。
・予期せぬ衝撃や落下に対する耐衝撃性を発揮します。

互換性
・デスクトップPC
・ノートパソコン
仕様●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:545MB/s●フォームファクター:2.5-Inch 容量250 GB 質量(g)32.7ms 温度範囲(℃)非動作時の:-55〜85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.5 x 69.85 x 7 保証期間3年間の製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする